Beli gembok loker di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Gembok PanjangDeskripsi:Gembok Tekiro bukan gembok biasa, gembok yang sangat aman dan dilengkapi juga dengan kunci cadangan. Cocok untuk pagar rumah, kantor dan gudang.Fungsi : Untuk mengunci cakram motor, pintu pagar, kunci box mobil, untuk kebutuhan sehari-hariMaterial : Hardened Stainless Steelatribut:
- Material: Hardened Stainless Steel
- TEKIRO Gembok PendekDeskripsi:Gembok Tekiro bukan gembok biasa, gembok yang sangat aman dan dilengkapi juga dengan kunci cadangan... Cocok untuk pagar rumah, kantor dan gudang.Gembok pendek 40 mm dengan 4 pcs anak kunci. Memiliki model yang lebih modern, juga lebih panjang sehingga gigi kombinasi lebih banyak dan lebih safety. Kait kunci dilengkapi 2 tutup karet hitam, supaya air tidak bisa masuk. Sangat cocok untuk kunci cakram motor, pintu pagar, kunci box mobil sesuai dengan kebutuhan sehari-hari.Fungsi : Untuk mengunci cakram motor, pintu pagar, kunci box mobil, untuk kebutuhan sehari-hariMaterial : Hardened Stainless Steelatribut:
- Material: Hardened Stainless Steel
- Dimension 3 (mm): 19
- ABUS Padlock BrassDeskripsi:65MB/15 - 65/25: To secure valuables / goods of lesser value or at a low risk of theft 65/30 - 60: To secure valuables / goods of medium value or at an average risk of theft 15 - 25 mm: To secure bags, suitcases, jewellery boxes, cash boxes, etc. 30 - 60 mm: To secure chains, doors, gates, cupboards, lockers, tool boxes, cellar windows, sheds, switchboards, etc.
- STANLEY Tubular Pin Tumbler Keyed Cam Lock Master KeyDeskripsi:Cam lock master keys provide access to multiple master keyed cam locks with a single key. Users only need to carry a single key to open multiple locks, so they don't have to keep track of multiple keys.atribut:
- Key Type: Tubular Pin Tumbler Keyed Cam Lock Master Key
- Number of Keys: 1
- UNSPSC: 46171505
Daftar Harga gembok loker Terbaru October 2025
TEKIRO Gembok Panjang | Rp50.000 |
Kenmaster Gembok BL | Rp23.000 |
Kenmaster Gembok Kuningan | Rp17.000 |
KRISBOW Gembok Laminasi | Rp70.000 |
TEKIRO Gembok Pendek | Rp44.000 |
Kenmaster Gembok Samping | Rp12.000 |
XANDER Gembok 3 Kunci | Rp10.000 |
ABUS Padlock Brass | Rp149.900 |
STANLEY Tubular Pin Tumbler Keyed Cam Lock Master Key | Rp229.900 |
Data diperbarui pada 01/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)